Bauwinkel Winkelstar Alu. L.60/80cm m.Wasserwaage BMI Messb.0-180Grad

Artikelnummer: Z00058407
EAN: 4007368071945
Herstellernummer: 715 060 080
Bauwinkel Winkelstar Alu. L.60/80cm m.Wasserwaage BMI Messb.0-180Grad
Inkl. Steuern: 78,44 € VE 1 Stück Netto 65,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus einer Alu-Profil-Wasserwaage mit einem variablen Alu-Profil-Schenkel · Wandstärke 1,6 mm · Verstellbereich 0 - 270° · Ablesebereich 0 - 180° · die Indexscheibe des Gelenks kann in zwei verschiedenen Positionen eingelegt werden · danach können die Winkel wahlweise in 15°-Rasterung oder stufenlos eingestellt, fixiert und abgelesen werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kurzer Schenkel (cm) 60
Langer Schenkel (cm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen