Kaltlichtspiegellampe 40W 12V GU5,3 Sockel 1500cd dimmbar 20% Energieersp.

Artikelnummer: Z00060623
EAN: 4029779017725
Herstellernummer: 01-0129
Kaltlichtspiegellampe 40W 12V GU5,3 Sockel 1500cd dimmbar 20% Energieersp.
Inkl. Steuern: 6,16 € VE 1 Stück Netto 5,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch · Farbtemperatur ca. 2700 K · mit Qualitäts-Reflektor, Ø 50 mm · UV-STOP · hochwertiges Quarzglas · Nickelstifte · beliebige Brennposition · sehr gute Farbwiedergabe · dimmbar · Brennstellung beliebig Besondere Produktvorteile: 30 % Energieersparnis gegenüber Standrad Glühlampen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

entspricht Standard (W) 50
Energieeffizienzklasse D
Farbtemperatur ca. (K) 2700
Anschlussspannung (V~) 12
Abstrahlwinkel Flood 38
Reflektor-Ø (mm) 50
mittlere Lebensdauer (h) 2000
Leistungsaufnahme (W) 40
Lichtstrom (cd) 1500
Leuchtmittelfassung GU5,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen