Blindniet Alu./Stahl 4x7mm dxl f.3-4mm GESIPA Flachrundkopf

Artikelnummer: Z00051869
EAN: 4007081300421
Herstellernummer: 6300421
Blindniet Alu./Stahl 4x7mm dxl f.3-4mm GESIPA Flachrundkopf
Inkl. Steuern: 15,49 € VE 500 Stück Netto 13,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Form A: Flachrundkopf · Hohlniet: Alu-Legierung · Nietdorn: Stahl · galv. verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrloch-Ø (mm) 4,1
Form Flachrundkopf
Nietschaft d x l (mm) 4 x 7
Nietdorn Stahl · galv. verzinkt
nietbare Materialstärke (mm) 3,0 - 4,0
Hohlniet Alu-Legierung · blank
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen