Blindniet Alu./Stahl 6x8mm dxl f.2-3mm GESIPA Flachrundkopf

Artikelnummer: Z00051895
EAN: 4007081301305
Herstellernummer: 6301304
Blindniet Alu./Stahl 6x8mm dxl f.2-3mm GESIPA Flachrundkopf
Inkl. Steuern: 16,99 € VE 250 Stück Netto 14,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Form A: Flachrundkopf · Hohlniet: Alu-Legierung · Nietdorn: Stahl · galv. verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrloch-Ø (mm) 6,1
Form Flachrundkopf
Nietschaft d x l (mm) 6 x 8
Nietdorn Stahl · galv. verzinkt
nietbare Materialstärke (mm) 2,0 - 3,0
Hohlniet Alu-Legierung · blank
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen