Blindniet Cu/Stahl 4x8mm dxl f.3,5-4,5mm GESIPA Flachrundkopf

Artikelnummer: Z00051892
EAN: 4007081340434
Herstellernummer: 6340431
Blindniet Cu/Stahl 4x8mm dxl f.3,5-4,5mm GESIPA Flachrundkopf
Inkl. Steuern: 31,17 € VE 500 Stück Netto 26,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Form A: Flachrundkopf · Hohlniet: Kupfer · Nietdorn: Stahl · galv. verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrloch-Ø (mm) 4,1
Form Flachrundkopf
Nietschaft d x l (mm) 4 x 8
Nietdorn Stahl · galv. verzinkt
nietbare Materialstärke (mm) 3,5 - 4,5
Hohlniet Kupfer · blank
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen