Blindniet Stahl/Stahl 4x8mm dxl f.2,5-4,5mm GESIPA Flachrundkopf

Artikelnummer: Z00051873
EAN: 5013656310442
Herstellernummer: 6310443
Blindniet Stahl/Stahl 4x8mm dxl f.2,5-4,5mm GESIPA Flachrundkopf
Inkl. Steuern: 22,99 € VE 500 Stück Netto 19,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Form A: Flachrundkopf · Hohlniet und Nietdorn: Stahl · galv. verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrloch-Ø (mm) 4,1
Form Flachrundkopf
Nietschaft d x l (mm) 4 x 8
Nietdorn Stahl · galv. verzinkt
nietbare Materialstärke (mm) 2,5 - 4,5
Hohlniet Stahl · galv. verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen