GESIPA Blindniet VA A2 4x6mm dxl f.1-2,5mm GESIPA Flachrundkopf

Artikelnummer: Z00051909
EAN: 4007081330404
Herstellernummer: 6330401 LEGIERUNGSZUSCHL
GESIPA Blindniet VA A2 4x6mm dxl f.1-2,5mm GESIPA Flachrundkopf
Brutto Set-Preis 45,35 € 500 Stück pro Karton Netto 38,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Form A: Flachrundkopf · Hohlniet: Edelstahl A2 Nietdorn: Edelstahl A2 ·

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form Flachrundkopf
Nietdorn Edelstahl A2 · blank
Nietschaft d x l 4 x 6 Millimeter
nietbare Materialstärke 1,0 - 2,5 Millimeter
Bohrloch-Ø 4,1 Millimeter
Hohlniet Edelstahl A2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]