Blindniet VA A2 5x14mm dxl f.8-9,5mm GESIPA Flachrundkopf

Artikelnummer: Z00051918
EAN: 4007081330954
Herstellernummer: 6330959 LEGIERUNGSZUSCHL
Blindniet VA A2 5x14mm dxl f.8-9,5mm GESIPA Flachrundkopf
Inkl. Steuern: 97,78 € VE 500 Stück Netto 82,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Form A: Flachrundkopf · Hohlniet: Edelstahl A2 Nietdorn: Edelstahl A2 ·

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrloch-Ø (mm) 5,1
Form Flachrundkopf
Nietschaft d x l (mm) 5 x 14
Nietdorn Edelstahl A2 · blank
nietbare Materialstärke (mm) 8,0 - 9,5
Hohlniet Edelstahl A2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen