Dichtblindniet Alu./Stahl 4x8mm dxl GESIPA f.0,5-3,5mm

Artikelnummer: Z00051923
EAN: 4007081450706
Herstellernummer: 6100709
Dichtblindniet Alu./Stahl 4x8mm dxl GESIPA f.0,5-3,5mm
Inkl. Steuern: 26,81 € VE 500 Stück Netto 22,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form: Flachrundkopf Hinweis: luft- und wasserdichter Nietkörper durch becherförmig geschlossenen Nietschaft, geschlossene Blindnietverbindung, Restnietdorn verbleibt in der Verbindung, kein Eindringen von Feuchtigkeit in den CAP®-Niet, gefällig aussehender Schließkopf, Verarbeitung mit Standard-Blindnietsetzgeräten, keine spezielleUmrüstung erforderlich · Hohlniet: Alu Nietdorn: Stahl d1=4,0mm d2=8,0mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrloch-Ø (mm) 4,1
Form Flachrundkopf
Nietschaft d x l (mm) 4,0 x 8,0
Nietdorn Stahl
nietbare Materialstärke (mm) 0,5 - 3,5
Hohlniet Alu
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen