Birken-Nisthaus Einflugloch 28 mm

Artikelnummer: Z00506916
EAN: 4028832000506
Herstellernummer: 050
Birken-Nisthaus Einflugloch 28 mm
Inkl. Steuern: 11,06 € VE 1 Stück Netto 9,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Birken-Nisthaus
  • aus massivem Birkenstamm
  • Einflugloch 28 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 050
Maße 15 x 23 x 33 cm
Einflugloch Ø 28 mm
EGUFER-Nummer 308403

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen