Birken-Nisthaus Einflugloch 32 mm

Artikelnummer: Z00507833
EAN: 4028832009028
Herstellernummer: 050A
Birken-Nisthaus Einflugloch 32 mm
Inkl. Steuern: 10,06 € VE 1 Stück Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Birken-Nisthaus
  • aus massivem Birkenstamm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einflugloch Ø 32 mm
Maße 15 x 22 x 33 cm
Werks-Nr. 050A
EGUFER-Nummer 308401
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen