Eichhörnchenkasten Nr. 302, Maße: 14x22x23cm 14x22x23

Artikelnummer: Z00512552
EAN: 4019111457272
Herstellernummer: NR.302
Eichhörnchenkasten Nr. 302, Maße: 14x22x23cm 14x22x23
Inkl. Steuern: 17,75 € VE 1 Stück Netto 14,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • einfach zu öffnendes Dach
  • Dach schließt automatisch
  • zu füllen mit Tannenzapfen, Erd- und Haselnüssen
  • mit seitlichen Futterhaken zur Anbringung von Maiskolben und Obst
  • Aufhänghöhe zwischen 2,5 und 5 Metern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. NR.302
Maße 20 x 12 x 34 cm
Länge (mm) 140
Höhe (mm) 230
Bruttolänge (mm) 600
Bruttobreite (mm) 700
Breite (mm) 220
Bruttohöhe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen