Nisthöhle Flachdach Nr.50

Artikelnummer: Z00512645
EAN: 4019111458200
Herstellernummer: NR50
Nisthöhle Flachdach Nr.50
Inkl. Steuern: 10,88 € VE 1 Stück Netto 9,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus Vollholz
  • mit Naturfarben lackiert
  • für verschiedene Meisenarten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün, braun
Werks-Nr. NR50
Maße 17 x 17 x 22
Länge (mm) 170
Höhe (mm) 23
Bruttolänge (mm) 600
Bruttobreite (mm) 700
Breite (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen