Alu-Aufhängenägel Inhalt: 25 Stück

Artikelnummer: Z00508280
EAN: 4010423004420
Herstellernummer: 442
Alu-Aufhängenägel Inhalt: 25 Stück
Inkl. Steuern: 7,72 € VE 1 Packung Netto 6,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Alu-Aufhängenägel
  • ungeriffelt
  • Durchmesser 0,5 cm x 8,5 cm
  • Inhalt: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 0,5x8,5 cm
Werks-Nr. 442
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen