Nisthöhle mit 26 mm Flugloch geeignet für Kleinvögel

Artikelnummer: Z00507841
EAN: 4010423001054
Herstellernummer: 00105/4
Nisthöhle mit 26 mm Flugloch geeignet für Kleinvögel
Inkl. Steuern: 20,25 € VE 1 Stück Netto 17,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SCHWEGLER
Nisthöhle
  • zum Aufhängen
  • aus Holzbeton
  • Vorderwände leicht auswechselbar
  • komplett mit Bügel und Alu-Nagel
  • Brutraum-Durchmesser 12 cm
  • Einflugloch-Durchmesser 26 mm
Bewohner:
  • Kohlmeisen
  • Blaumeisen
  • Sumpfmeisen
  • Tannenmeisen
  • Haubenmeisen
  • Rotschwanz, etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 00105/4
Einflugloch Ø 26 mm
EGUFER-Nummer 307537
Bruttovolumen (m³) 0,008
Bruttolänge (mm) 170
Bruttobreite (mm) 180
Bruttohöhe (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen