Nisthöhle 26mm für Kleinvögel zur freischwebenden Aufhängung

Artikelnummer: Z00507842
EAN: 4010423001146
Herstellernummer: 00114/6
Nisthöhle 26mm für Kleinvögel zur freischwebenden Aufhängung
Inkl. Steuern: 22,17 € VE 1 Stück Netto 18,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SCHWEGLER
Nisthöhle
  • zur freischwebenden Aufhängung
  • aus Holzbeton
  • kegelförmiges Dach
  • Vorderwände leicht auswechselbar
  • mit Aufhängevorrichtung
  • Brutraum-Durchmesser 12 cm
  • Einflugloch-Durchmesser 26 mm
Bewohner:
  • Kohlmeisen
  • Blaumeisen
  • Sumpfmeisen
  • Tannenmeisen
  • Haubenmeisen
  • Rotschwanz, etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 00114/6
Einflugloch Ø 26 mm
EGUFER-Nummer 307539
Bruttovolumen (m³) 0,01
Bruttolänge (mm) 200
Bruttobreite (mm) 150
Bruttohöhe (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen