Nisthöhle 2GR Dreiloch 27mm

Artikelnummer: Z00511244
EAN: 4010423002211
Herstellernummer: 00221/1
Nisthöhle 2GR Dreiloch 27mm
Inkl. Steuern: 23,54 € VE 1 Stück Netto 19,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwegler
Nisthöhle Dreiloch, zum Aufhängen

  • aus Holzbeton
  • Vorderwände leicht auswächselbar
  • kpl. mit Bügel und Alu Nagel
  • Höhe: 33 cm
  • Durchmesser: 33 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 00221/1
Einflugloch Ø 3 x 2,7 cm
Bruttovolumen (m³) 0,014
Bruttolänge (mm) 270
Bruttobreite (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen