Nisthöhle 2GR oval

Artikelnummer: Z00506666
EAN: 4010423002181
Herstellernummer: 00218/1
Nisthöhle 2GR oval
Inkl. Steuern: 22,12 € VE 1 Stück Netto 18,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SCHWEGLER
Nisthöhle
  • zum Aufhängen
  • aus Holzbeton
  • mit Katzen- und Maderschutz
  • Vorderwände leicht auswechselbar
  • komplett mit Bügel und Alu-Nagel
  • Brutraum-Maße: 14 cm x 19 cm
Bewohner:
  • Kohlmeise
  • Blaumeise
  • Sumpfmeise
  • Tannenmeise
  • Haubenmeise
  • Gartenrotschwanz
  • Kleiber
  • Halsband- und Trauerschnäpper
  • Wendehals
  • Feld- und Hausperling
  • Fledermäuse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 00218/1
Einflugloch Ø 3 x 4,5 cm
EGUFER-Nummer 307586
Bruttovolumen (m³) 0,015
Bruttolänge (mm) 260
Bruttobreite (mm) 180
Bruttohöhe (mm) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen