Nisthöhle Meisenresidenz "1MR" rot/grau 27x19x23

Artikelnummer: Z00513250
EAN: 4010423001559
Herstellernummer: 00155/9
Nisthöhle Meisenresidenz "1MR" rot/grau 27x19x23
Inkl. Steuern: 34,81 € VE 1 Stück Netto 29,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus Holzbeton
  • Vorderwände leicht abnehmbar
  • Einflugloch Ø 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einflugloch Ø 32 mm
Maße 27 x 19 x 23 cm
EGUFER-Nummer 307588
Werks-Nr. 00155/9
Farbe rot/grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen