Starenhöhle mit Flugloch: 45mm

Artikelnummer: Z00508605
EAN: 4010423001627
Herstellernummer: 00162/7
Starenhöhle mit Flugloch: 45mm
Inkl. Steuern: 24,30 € VE 1 Stück Netto 20,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SCHWEGLER
Staren-Nisthöhle
  • zum Aufhängen
  • aus Holzbeton
  • Vorderwände leicht auswechselbar
  • komplett mit Bügel und Alu-Nagel
  • Brutraum-Durchmesser Ø14 cm
  • Einflugloch Ø4,5 cm oval

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 00162/7
Einflugloch Ø 45 mm
EGUFER-Nummer 307590
Bruttovolumen (m³) 0,011
Bruttolänge (mm) 200
Bruttobreite (mm) 200
Bruttohöhe (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen