BMI Bau-Nivellierinstrument Set "NAN24"

Artikel aktuell nicht lieferbar

303,91 €

Netto 255,39 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Typ NAN24 Set
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bau-Nivellierinstrument Set

Typ NAN24. Mit selbsttätiger Horizontierung der Ziellinie. - Regendicht nach IP X6 - Aufrechtes Teilungsbild - Horizontalkreis 400 gon - Zusätzliches Grobvisier - Sehr kurze Zielweite - Große, griffige Bedienknöpfe erlauben einfache, zeitsparende Handhabung - Horizontalkreis aus Metall hinter Glas - Endlos-Seitenfeintrieb mit Federung - Überdrehschutz der Fokussierung Komplettausstattung mit Behälter, Stativ + Messlatte.

Technische Daten - Fernrohr Teleskope: Vergrößerung: x 24 Objektivöffnung: 36 mm Länge: 200 mm Kürzeste Zielweite: 0,9 m cm-Schätzung: 150 m Mittlerer km-Fehler: ±2,5 mm Kompensator: Magnet

Technische Daten - Horizontalkreis: Durchmesser: 110 mm Teilung: 0-400 gon Bezifferung: 1 gon

Maße: Instrument: 220 x 135 x 135 mm Behälter: 270 x 170 x 180 mm

Gewicht: Instrument: 1,9 kg Behälter: 1,7 kg
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben