Bosch Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion PCL 20 Set

Artikelnummer: Z00183499
EAN: 3165140471626
Herstellernummer: 0 603 008 201
Bosch Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion PCL 20 Set
UVP: 190,40 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 136,36 € Netto 114,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion PCL 20 Set, Kreuzlinien, Einzellinien und Lotfunktion, einfach und präzise, Kreuzlinien, Einzellinie horizontal und vertikal, Linie in Neigung und Lotfunktion für die Übertragung von einem Punkt von dem Boden an die Decke, automatische Selbstnivellierung in wenigen Sekunden, exaktes, schnelles Arbeiten ohne manuelles Ausrichten, hochwertige, helle Laserdioden für besonders gut sichtbare Laserlinien, großer Arbeitsbereich bis zu 10 m, einfache und intuitive Bedienung, integriertes ¼ Zoll-Gewinde, passend für alle gängigen Stative, Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt, Schutztasche und Batterien inklusive, Wandhalterung, 1,5 m Aluminiumstativ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Laserklasse 2
Gewicht 0.60 Kilogramm
Laserdiode 635 Nanometer
Abmessung Breite 300 Millimeter
Stativ-Gewinde 1/4"
Bruttogewicht 2.900 Kilogramm
Vergleichsmaßstab Kreuzlinien-Laser
Länge 1 -
Selbstnivellierend true
Spartenbezeichnung 82
Min. Betriebstemperatur 5
Mit Stativhalterung true
Batterie 4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Max. Betriebsdauer -
Nivellierbereich <= 4 Grad
Selbstnivellierbereich +/- 4
Spannungsversorgung Batterie
Genauigkeit, Wert 0.5
Batterie-Typ 1.5-V-LR6 (AA)
Volumen 24.300 Kubikdezimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Weitere Vorteile Einfache und intuitive Bedienung
Nettogewicht 0.390 Kilogramm
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich 10
Breite -
Nivelliergenauigkeit 0.5
Lieferumfang Wandhalterung
SOL Date 01.02.2009
Genauigkeit ± 0.5
Selbstnivellierzeit, typ. 4 Sekunde (Zeiteinheit)
Anzahl Batterien 4
Abmessung Länge 675 Millimeter
Arbeitsbereich, ca. 10 Meter
Unterteilung der Produktkategorien Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion
Schutzart (IP) -
Positionierung Kreuzlinien, Einzellinien und Lotfunktion – einfach und präzise
Max. Arbeitsbereich 10
Höhe -
User benefit Automatische Selbstnivellierung in wenigen Sekunden – exaktes, schnelles Arbeiten ohne manuelles Ausrichten
Max. Betriebstemperatur 40
Genauigkeit, Vorzeichen ±
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Strahlenrichtung vertikal/horizontal
Nivellierbereich, Vorzeichen <=
Maßeinheit mm/m
Nivellierbereich, Wert 4 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]