Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion PCL 20

Artikelnummer: Z00183498
EAN: 3165140471619
Herstellernummer: 0603008200
Bosch
Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion PCL 20
UVP: 139,99 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 115,37 € VE 1 Stück Netto 96,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion PCL 20, Kreuzlinien, Einzellinien und Lotfunktion, einfach und präzise, Kreuzlinien, Einzellinie horizontal und vertikal, Linie in Neigung und Lotfunktion für die Übertragung von einem Punkt von dem Boden an die Decke, automatische Selbstnivellierung in wenigen Sekunden, exaktes, schnelles Arbeiten ohne manuelles Ausrichten, hochwertige, helle Laserdioden für besonders gut sichtbare Laserlinien, großer Arbeitsbereich bis zu 10 m, einfache und intuitive Bedienung, integriertes ¼ Zoll-Gewinde, passend für alle gängigen Stative, Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt, Schutztasche und Batterien inklusive, Wandhalterung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierzeit, typ. (s) 4
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Produktart Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion
Packung (T/B/H) (mm) 121 x 159 x 330
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.5
Stativ-Gewinde 1/4"
Nivellierbereich (°) <= 4
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung vertikal/horizontal
Volumen (dm³) 6.349
Vergleichsmaßstab Kreuzlinien-Laser
Mit Stativhalterung false
Batterie 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Arbeitsbereich, ca. (m) 10
Abmessung Länge (mm) 330
Abmessung Höhe (mm) 121
Abmessung Breite (mm) 159
Laserdiode (nm) 635
Min. Betriebstemperatur (°C) 5
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Max. Arbeitsbereich (M) 10
Maßeinheit mm/m
Lotfunktion ja
Im Set mit Stativ nein
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 10
Laser-Funktion wählbar ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen