Kreuzlinien-Laser PLL 2

Artikelnummer: Z00183563
EAN: 3165140754095
Herstellernummer: 0603663400
Bosch
Kreuzlinien-Laser PLL 2
UVP: 109,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 100,41 € VE 1 Stück Netto 84,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreuzlinien-Laser PLL 2, bringt Ihre Ideen präzise an die Wand, Projektion eines Laserkreuzes und einzeln schaltbarer horizontaler und vertikaler Laserlinie, selbstnivellierend, d.h. immer 100 Prozent gerade, verstellbare Laserlinien, Laserkreuz für das Anbringen von Objekten in einem bestimmten Winkel, großer Arbeitsbereich von bis zu 10 m, praktische Verwendung als digitale Wasserwaage, einfache und intuitive Bedienung, integriertes ¼ Zoll-Gewinde, passend für alle gängigen Stative, Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt, Schutztasche, Zieltafel, Batterien inklusive, Batterien 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierzeit, typ. (s) 5
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Produktart Kreuzlinien-Laser
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.5
Stativ-Gewinde 1/4"
Nivellierbereich (°) <= 4
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 4.929
Vergleichsmaßstab Kreuzlinien-Laser
Mit Stativhalterung false
Batterie 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Arbeitsbereich, ca. (m) 10
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 186
Laserdiode (nm) 640
Max. Arbeitsbereich (M) 10
Maßeinheit mm/m
Lotfunktion nein
Im Set mit Stativ nein
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 10
Laser-Funktion wählbar ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen