Linienlaser GLL 2-50, mit Universalhalterung BM1 (A01), L-BOXX

Artikelnummer: Z00477539
EAN: 3165140775861
Herstellernummer: 0601063108
Linienlaser GLL 2-50, mit Universalhalterung BM1 (A01), L-BOXX
UVP: 343,91 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 275,33 € VE 1 Stück Netto 231,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linienlaser GLL 2-50. Präzise Linien, hohe Sichtbarkeit. Selbstnivellierender horizontaler und vertikaler Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten von Linien. Hohe Sichtbarkeit der Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von 20 m (ohne Empfänger). Extrem präzise in der Anwendung mit einer Genauigkeit von +/- 3 mm bei 10 m. Vertikal-, Horizontal-, und Kreuzlinienmodus für präzises Ausrichten. Einfache Handhabung durch Einhandbedienung. Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4 Grad. Arbeitsbereich von 50 m mit dem Empfänger LR 2 Professional (optional). Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport. L-BOXX-Einlage Zubehör (1 608 M00 C08), L-BOXX-Einlage Gerät (1 608 M00 C07), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Ausrichtscheibe (ET-Nr. 1 609 203 U23), Laserzieltafel, Schutztasche (1 609 203 X77), Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01), 3 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Selbstnivellierbereich ± 4°
Schutzart (IP) IP54
Projektion 2 Linien
Produktart Linienlaser
Nivellierzeit (s) 4
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.3
Stativ-Gewinde 1/4"
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung vertikal/horizontal
Volumen (dm³) 24.552
Mit Stativhalterung true
Arbeitsbereich ohne Empfänger 20 m
Breite (mm) 57
Betriebstemperatur (°C) -20 – 50
Betriebsdauer, max. 20 h
Gewicht, ca. (kg) 0,45
Arbeitsbereich mit Empfänger 50 m
Arbeitsbereich (m) 20
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Höhe (mm) 89
Min. Betriebstemperatur (°C) -20
Max. Betriebstemperatur (°C) 50
Max. Betriebsdauer (h) 20
Max. Arbeitsbereich (M) 20
Maßeinheit mm/m
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 5
Länge (mm) 118

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen