Linienlaser GLL 2-80 P, Solo Version mit Schutztasche

Artikelnummer: Z00477541
EAN: 3165140718165
Herstellernummer: 0601063204
Linienlaser GLL 2-80 P, Solo Version mit Schutztasche
UVP: 439,11 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 351,24 € VE 1 Stück Netto 295,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linienlaser GLL 2-80 P. Nivellieren in 360 Grad. Noch nie so schnell und einfach. Hohe Arbeitseffizienz: gleichzeitiges Durchführen von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Gerät. Großer Arbeitsbereich: präzises Arbeiten in einem Durchmesser von bis zu 80 m mithilfe des Empfängers LR 2 Professional. Einfache Handhabung: selbstnivellierend bis zu 4 Grad innerhalb von 4 Sekunden. Kompakte Bauweise. L-BOXX-Einlage Gerät (1 608 M00 C04), Laserzieltafel (ET-Nr. 3 601 K63 200), Schutztasche (ET-Nr. 1 608 M00 04U), 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Selbstnivellierbereich ± 4°
Schutzart (IP) IP54
Projektion 2 x 360° Linie
Produktart Linienlaser
Nivellierzeit (s) 4
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.2
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung vertikal/horizontal
Volumen (dm³) 7.245
Mit Stativhalterung true
Arbeitsbereich ohne Empfänger 40 m (Durchmesser)
Breite (mm) 54
Betriebstemperatur (°C) -10 – 45
Betriebsdauer, max. 18 h in 1-Linien-Modus
Gewicht, ca. (kg) 0,68
Arbeitsbereich mit Empfänger 80 m (Durchmesser)
Abmessung Länge (mm) 345
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 210
Höhe (mm) 141
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Betriebstemperatur (°C) 45
Max. Betriebsdauer (h) 18
Max. Arbeitsbereich (M) 20
Maßeinheit mm/m
Laserdiode 640 nm, < 1 mW
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 5
Länge (mm) 159

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen