Linienlaser GLL 3-50, mit Laser-Empfänger LR2, Universalhalterung BM1, L-BOXX

Artikelnummer: Z00477553
EAN: 3165140662499
Herstellernummer: 0601063803
Linienlaser GLL 3-50, mit Laser-Empfänger LR2, Universalhalterung BM1, L-BOXX
UVP: 498,61 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 398,83 € VE 1 Stück Netto 335,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linienlaser GLL 3-50. Die einfache Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Komplettlösung von Multilinienlaser und Ministativ. Robustheit für den Profi-Einsatz und weitere hervorragende technische Spezifikationen. Kompakte Form und einfache Bedienung. Drehbares Ministativ vereinfacht die stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien. Höhenverstellbaren Teleskopfüße ermöglichen eine ergonomische Bedienung. Nivellierset zusammen mit einer L-BOXX für systematische Aufbewahrung und vereinfachten Transport. Halterung für LR 2, Laser-Empfänger LR 2 Professional (0 601 069 100), Laserzieltafel, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), L-BOXX-Einlage Gerät, Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00), 1 x 9 V-6LR61-(Block)-Batterie, 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Selbstnivellierbereich ± 4°
Schutzart (IP) IP54
Projektion 3 Linien
Produktart Linienlaser
Nivellierzeit (s) 4
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.3
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung vertikal/horizontal
Volumen (dm³) 24.552
Mit Stativhalterung true
Arbeitsbereich ohne Empfänger 10 m
Breite (mm) 83
Betriebstemperatur (°C) -10 – 40
Betriebsdauer, max. 18 h in 1-Linien-Modus
Gewicht, ca. (kg) 0,9
Arbeitsbereich mit Empfänger 50 m
Arbeitsbereich (m) 10
Arbeitsbereich Laserpunkte, max. 5 m (unten)
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Höhe (mm) 117
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Max. Betriebsdauer (h) 18
Max. Arbeitsbereich (M) 10
Maßeinheit mm/m
Lotpunktgenauigkeit ± 0,6 mm/m
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 5
Länge (mm) 146

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen