Linienlaser GLL 3-80 P, mit Laserempf. LR2, Universalhalterung BM1 (A01), L-BOXX

Artikelnummer: Z00477608
EAN: 3165140775953
Herstellernummer: 060106330A
Linienlaser GLL 3-80 P, mit Laserempf. LR2, Universalhalterung BM1 (A01), L-BOXX
UVP: 712,81 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 569,91 € VE 1 Stück Netto 478,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linienlaser GLL 3-80 P, der kompakte Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen, unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: eine horizontale und 2 vertikale 360 Grad-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich, selbstnivellierend (4 Grad in 4 sec), sehr präzise (+/- 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis zu 80 m Reichweite, Kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust (IP 54), Schutztasche, L-BOXX-Einlage Zubehör, L-BOXX-Einlage Gerät, Laserzieltafel, Laser-Empfänger LR 2 Professional (0 601 069 100), Halterung für LR 2, Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1 x 9 V-6LR61 (Block) Batterie, 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Selbstnivellierbereich ± 4°
Schutzart (IP) IP54
Projektion 3 x 360° Linie
Produktart Linienlaser
Nivellierzeit (s) 4
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.2
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung vertikal/horizontal
Volumen (dm³) 24.552
Mit Stativhalterung true
Arbeitsbereich ohne Empfänger 40 m (Durchmesser)
Breite (mm) 75
Betriebstemperatur (°C) -10 – 40
Betriebsdauer, max. 18 h in 1-Linien-Modus
Gewicht, ca. (kg) 0,76
Arbeitsbereich mit Empfänger 80 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich (m) 40
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Höhe (mm) 141
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Max. Betriebsdauer (h) 18
Max. Arbeitsbereich (M) 40
Maßeinheit mm/m
Laserdiode 640 nm, < 1 mW
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 5
Länge (mm) 159

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen