Linienlaser GSL 2, mit 1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikelnummer: Z00477554
EAN: 3165140644822
Herstellernummer: 0601064001
Bosch
Linienlaser GSL 2, mit 1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
UVP: 474,81 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 361,75 € VE 1 Stück Netto 303,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linienlaser GSL 2. Der weltweit erste Bodenprüflaser. Mehr Sicherheit durch eine vollständige Prüfung der gesamten Fläche auf Unebenheiten. Schnelle Prüfung dank einfachem Prinzip: eine Linie - eben, Linie teilt sich - uneben. Bequemes Arbeiten durch automatische Rotation via Fernbedienung. Ideal für Bauleiter, Gutachter und alle Gewerke der Bodenbearbeitung. L-BOXX-Einlage Gerät (1 608 M00 C00), Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514), Laserzieltafel (1 608 M00 70B), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), Laser-Sichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B), Fernbedienung RC2 (0 601 069 C00), 1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 035), 3 x 1,5-V-LR03 (AAA) Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Selbstnivellierbereich ± 4°
Schutzart (IP) IP54
Projektion 2 Linien
Produktart Linienlaser
Nivellierzeit (s) 5
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.3
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung vertikal
Volumen (dm³) 38.016
Mit Stativhalterung true
Arbeitsbereich ohne Empfänger 10 m
Breite (mm) 170
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Betriebsdauer, max. 15 h
Arbeitsbereich mit Zieltafel (m) 20
Gewicht, ca. (kg) 2
Arbeitsbereich (m) 10
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 240
Abmessung Breite (mm) 360
Höhe (mm) 200
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Betriebstemperatur (°C) 50
Max. Betriebsdauer (h) 15
Max. Arbeitsbereich (M) 10
Maßeinheit mm/m
Laserdiode 635 nm, < 5 mW
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 5
Länge (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen