Linienlaser PLL 360 Set

Artikelnummer: Z00183560
EAN: 3165140562898
Herstellernummer: 0603663001
Linienlaser PLL 360 Set
UVP: 190,00 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 164,37 € VE 1 Stück Netto 138,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linienlaser PLL 360 Set, selbstnivellierender 360 Grad-Linien-Laser, perfekt nivellierte horizontale 360 Grad-Linie, akkurates und fehlerfreies Ausrichten von Objekten im ganzen Raum, automatische Selbstnivellierung in wenigen Sekunden garantiert schnelles und fehlerfreies Arbeiten, präzise und besonders gut sichtbare Laserlinien, perfekt nivellierte vertikale Linie für noch mehr Anwendungen, Projektion von diagonalen Linien, in jedem Winkel dank Lock-Funktion, einfache Positionierung der Laserlinie auf jeder Höhe mit der Universalhalterung oder dem 1,5 m Aluminiumstativ, Stativ, Schutztasche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierzeit, typ. (s) 4
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Produktart Linienlaser
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.4
Stativ-Gewinde 1/4"
Nivellierbereich (°) ± 4
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung vertikal/horizontal
Volumen (dm³) 17.343
Vergleichsmaßstab Linienlaser
Mit Stativhalterung true
Durchmesser Arbeitsbereich (m) 20
Breite (mm) 85
Batterie 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Abmessung Länge (mm) 615
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 235
Höhe (mm) 70
Laserdiode (nm) 635
Min. Betriebstemperatur (°C) 5
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Max. Betriebsdauer (h) 12
Max. Arbeitsbereich (M) 20
Maßeinheit mm/m
Lotfunktion nein
Im Set mit Stativ ja
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 5
Laser-Funktion wählbar nein
Länge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen