Optisches Nivelliergerät GOL 20 D, mit Stativ BT 160, Messlatte GR 500

Artikelnummer: Z00477381
EAN: 3165140609142
Herstellernummer: 061599404R
Bosch
Optisches Nivelliergerät GOL 20 D, mit Stativ BT 160, Messlatte GR 500
UVP: 266,56 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 203,01 € VE 1 Stück Netto 170,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Optisches Nivelliergerät GOL 20 D. Robust und zuverlässig - optimal geeignet für den Außenbereich. Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Lichtstarkes Objektiv für exzellente Messlattenablesung. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator. Zielkollimator zur Grobausrichtung. Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle. Aufrechtes Bild. Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten. Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte). Endlose Grad-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung. Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Linsenschutz, Senklot, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Stativ BT 160 Professional (0 601 091 200), Messlatte GR 500 (0 601 094 300)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Standardabweichung (mm/km) 2.5
Produktart Optisches Nivelliergerät
Nivelliertyp Baunivellier
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Artikeltyp Messtechnik
Vergrößerung 20
Nivelliergenauigkeit 3 mm auf 30 m
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Arbeitsbereich (m) bis zu 60
Arbeitsbereich des Kompensators (Winkelsekunden) 1
Maßeinheit 360 Grad
Kürzeste Zielweite (m) 0.3
Kreisstellung 360°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen