Optisches Nivelliergerät GOL 20 G

Artikelnummer: Z00477560
EAN: 3165140603294
Herstellernummer: 0601068401
Optisches Nivelliergerät GOL 20 G
UVP: 201,11 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 160,89 € VE 1 Stück Netto 135,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Optisches Nivelliergerät GOL 20 G. Robust und zuverlässig - optimal geeignet für den Außenbereich. Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator. Zielkollimator zur Grobausrichtung. Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle. Aufrechtes Bild. Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten. Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung. Innensechskantschlüssel, Senklot, Einstelldorn, Linsenschutz, Transportkoffer (1 600 A00 0LF)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Standardabweichung (mm/km) 2.5
Produktart Optisches Nivelliergerät
Nivelliertyp Baunivellier
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 12.600
Vergrößerung 20
Nivelliergenauigkeit 3 mm auf 30 m
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Arbeitsbereich (m) bis zu 60
Arbeitsbereich des Kompensators (Winkelsekunden) 1
Abmessung Länge (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 200
Abmessung Breite (mm) 210
Maßeinheit 400 Gon
Kürzeste Zielweite (m) 0.3
Kreisstellung 400 Gon
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen