Optisches Nivelliergerät GOL 26 G

Artikelnummer: Z00477558
EAN: 3165140562652
Herstellernummer: 0601068001
Bosch
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
UVP: 236,81 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 180,33 € VE 1 Stück Netto 151,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Optisches Nivelliergerät GOL 26 G. Extrem robust im Außenbereich. Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle. Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport. Zielkollimator zur Grobausrichtung. Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle. Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten. Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte). Hohe Präzision (1,6 mm/30 m) auf lange Distanzen. Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung mit beidseitiger Bedienung. Aufrechtes Bild. Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Senklot, Einstelldorn, Linsenschutz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Standardabweichung (mm/km) 2.5
Produktart Optisches Nivelliergerät
Nivelliertyp Baunivellier
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Stativ-Gewinde 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Winkelgenauigkeit 1 Gon
Volumen (dm³) 12.300
Vergrößerung 26
Nivelliergenauigkeit 1,6 mm auf 30 m
Breite (mm) 135
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Gewicht, ca. (kg) 1,7
Arbeitsbereich (m) bis zu 100
Arbeitsbereich des Kompensators (Winkelsekunden) 1
Abmessung Länge (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 200
Abmessung Breite (mm) 205
Höhe (mm) 145
Maßeinheit 400 Gon
Länge (mm) 215
Kürzeste Zielweite (m) 0.3
Kreisstellung 400 Gon
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen