Optisches Nivelliergerät GOL 32 D

Artikelnummer: Z00477561
EAN: 3165140711388
Herstellernummer: 0601068500
Bosch
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D
UVP: 260,61 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 198,69 € VE 1 Stück Netto 166,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D. Robust und zuverlässig - optimal geeignet für den Außenbereich. Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator. Zielkollimator zur Grobausrichtung. Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle. Aufrechtes Bild. Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten. Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte). Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung. Innensechskantschlüssel, Senklot, Einstelldorn, Linsenschutz, Transportkoffer (1 600 A00 0LF)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Standardabweichung (mm/km) 1.0
Produktart Optisches Nivelliergerät
Nivelliertyp Baunivellier
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Stativ-Gewinde 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 13.028
Vergrößerung 32
Nivelliergenauigkeit 1 mm auf 30 m
Breite (mm) 135
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Gewicht, ca. (kg) 1,7
Arbeitsbereich (m) 120
Arbeitsbereich des Kompensators (Winkelsekunden) 1
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 205
Abmessung Breite (mm) 205
Höhe (mm) 145
Maßeinheit 360 Grad
Länge (mm) 215
Kürzeste Zielweite (m) 0.3
Kreisstellung 360°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen