Optisches Nivelliergerät GOL 32 G, mit Stativ BT 160, Messlatte GR 500

Artikelnummer: Z00477384
EAN: 3165140735810
Herstellernummer: 06159940AY
Optisches Nivelliergerät GOL 32 G, mit Stativ BT 160, Messlatte GR 500
UVP: 320,11 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 256,06 € VE 1 Stück Netto 215,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Optisches Nivelliergerät GOL 32 G. Robust und zuverlässig - optimal geeignet für den Außenbereich. Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator. Zielkollimator zur Grobausrichtung. Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle. Aufrechtes Bild. Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten. Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte). Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung. Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Senklot, Einstelldorn, Messlatte GR 500 (0 601 094 300), Linsenschutz, Stativ BT 160 Professional (0 601 091 200)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Standardabweichung (mm/km) 1
Produktart Optisches Nivelliergerät
Nivelliertyp Baunivellier
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Stativ-Gewinde 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 13.028
Vergrößerung 32
Nivelliergenauigkeit 1 mm auf 30 m
Breite (mm) 135
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Gewicht, ca. (kg) 1,7
Arbeitsbereich (m) 120
Arbeitsbereich des Kompensators (Winkelsekunden) 1
Höhe (mm) 145
Maßeinheit 400 Gon
Länge (mm) 215
Kürzeste Zielweite (m) 0.3
Kreisstellung 400 Gon
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen