Punktlaser GCL 25, mit Universalhalterung BM 1, L-BOXX

Artikelnummer: Z00477692
EAN: 3165140775915
Herstellernummer: 0601066B03
Punktlaser GCL 25, mit Universalhalterung BM 1, L-BOXX
UVP: 415,31 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 331,99 € VE 1 Stück Netto 278,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Punktlaser GCL 25. Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen. Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem. Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzerführung. Kompaktes und ergonomisches Design. Robustes Gerät für den Baustelleneinsatz mit IP 54. L-BOXX-Einlage Zubehör, L-BOXX-Einlage Gerät, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Laserzieltafel, Schutztasche, Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01), 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 4
Selbstnivellierbereich ± 4°
Schutzart (IP) IP54
Projektion 2 Linien / 5 Punkte
Produktart Punktlaser
Nivellierzeit (s) 4
Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.3
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung vertikal/horizontal
Volumen (dm³) 24.552
Mit Stativhalterung true
Breite (mm) 56
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Betriebsdauer, max. 30 h
Gewicht, ca. (kg) 0,6
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 360
Höhe (mm) 118
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Betriebstemperatur (°C) 50
Max. Betriebsdauer (h) 30
Max. Arbeitsbereich (M) 30
Maßeinheit mm/m
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 5
Länge (mm) 155
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen