Punktlaser GPL 3

Artikelnummer: Z00477555
EAN: 3165140527149
Herstellernummer: 0601066100
Punktlaser GPL 3
UVP: 213,01 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 169,96 € VE 1 Stück Netto 142,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Punktlaser GPL 3. Hochkompakter 3-Punkt-Laser - ideal für Lotpunkt-Übertragung. Selbstnivellierender 3-Punkt-Horizontal- und Lotlaser für das Arbeiten im Innenbereich. Ermöglicht präzises Übertragen eines Referenzpunktes vom Boden an die Decke. Einfache Handhabung durch seine sehr kompakte Größe. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung mittels Universalhalterung. Arbeitsbereich bis 30 m. Hohe Nivelliergenauigkeit +/- 0,3 mm/m. Staub- und Spritzwasserschutz: IP 5X. Schutztasche, Multifunktionshalterung (ET-Nr. 1 618 C00 465), 3 x 1,5-V-Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Selbstnivellierend true
Selbstnivellierbereich +/- (°) 5
Selbstnivellierbereich ± 5° Längsachse,± 3° Querachse
Schutzart (IP) sonstige
Projektion 3 Punkte
Produktart Punktlaser
Nivellierzeit (s) 4
Staub- und Spritzwasserschutz IP 5X
Nivelliergenauigkeit (mm/m) 0.3
Stativ-Gewinde 1/4", 5/8"
Strahldurchmesser 5 mm am Gerät
Artikeltyp Messtechnik
Strahlenrichtung horizontal
Volumen (dm³) 4.446
Mit Stativhalterung true
Breite (mm) 40
Betriebstemperatur (°C) -10 – 40
Betriebsdauer, max. 24 h
Gewicht, ca. (kg) 0,25
Arbeitsbereich (m) 30
Abmessung Länge (mm) 234
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 190
Höhe (mm) 80
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Max. Betriebsdauer (h) 24
Max. Arbeitsbereich (M) 30
Maßeinheit mm/m
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich (m) 30
Länge (mm) 104
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen