Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOOR Gewebeplane Hobby 2x3m 120g./qm, grün

Artikelnummer
Z19834842
EAN
4013198802031
Herstellernummer
0430203FXXGR
Marke
NOOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
1,67 € / 1 MTK
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19834842
EAN
4013198802031
Herstellernummer
0430203FXXGR
Marke
NOOR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGewebeplane
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite3000.000 Millimeter
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht4.000 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge500.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307300
Farbegrün
Gewicht4.000 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)120 Gramm pro Quadratmeter
Größe2x3 m
Internet BildunterschriftGewebeplane "Hobby"
Länge2000.000 Millimeter
MaterialPP/PE-Gewebe
Materialdichte120 Gramm pro Quadratmeter
Maße2x3 m
ProduktausführungGewebeplane
SeriennameHobby
Werks-Nr.0430203FXXGR
Zolltarifnummer39269092
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

NOOR
Gewebeplane "Hobby"
  • Profiplane für perfekten Schutz
  • aus belastbarem PP/PE-Gewebe, sortenrein
  • mit verstärkten Ecken und Rändern
  • 50 cm Ösenabstand
  • UV-stabilisiert, beidseitig beschichtet, wasserfest und abwaschbar
  • schimmelresistent, unempfindlich gegen Bakterien und Chemikalien
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente