Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOOR Gewebeplane Hobby 3x4m 120g./qm, grün

Artikelnummer
Z19796547
EAN
4013198803045
Herstellernummer
0430304FXXGR
Marke
NOOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
1,50 € / 1 MTK

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19796547
EAN
4013198803045
Herstellernummer
0430304FXXGR
Marke
NOOR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGewebeplane
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite4000.000 Millimeter
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht7.700 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge470.000 Millimeter
Bruttovolumen.012 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307301
Farbegrün
Gewicht7.700 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)120 Gramm pro Quadratmeter
Größe3x4 m
Internet BildunterschriftGewebeplane "Hobby"
Länge3000.000 Millimeter
MaterialPP/PE-Gewebe
Materialdichte120 Gramm pro Quadratmeter
Maße3x4 m
SeriennameHobby
Werks-Nr.0430304FXXGR
Zolltarifnummer39269092
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

NOOR
Gewebeplane "Hobby"
  • Profiplane für perfekten Schutz
  • aus belastbarem PP/PE-Gewebe, sortenrein
  • mit verstärkten Ecken und Rändern
  • 50 cm Ösenabstand
  • UV-stabilisiert, beidseitig beschichtet, wasserfest und abwaschbar
  • schimmelresistent, unempfindlich gegen Bakterien und Chemikalien
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente