Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOOR Gewebeplane Hobby 4x5m 120g./qm, grün

Artikelnummer
Z19835460
EAN
4013198804059
Herstellernummer
0430405FXXGR
Marke
NOOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
29,99 € 25,20 € - zzgl. Versand
1,50 € / 1 MTK
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19835460
EAN
4013198804059
Herstellernummer
0430405FXXGR
Marke
NOOR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGewebeplane
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyethylen
Breite5000.000 Millimeter
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht12.000 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge490.000 Millimeter
Bruttovolumen.011 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307304
Farbegrün
Gewicht12.000 Kilogramm
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)12 Gramm pro Quadratmeter
Größe4x5 m
Internet BildunterschriftGewebeplane "Hobby"
Länge4000.000 Millimeter
MaterialPP/PE-Gewebe
Materialdichte120 Gramm pro Quadratmeter
Maße4x5 m
SeriennameHobby
Werks-Nr.0430405FXXGR
Zolltarifnummer39269092
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

NOOR
Gewebeplane "Hobby"
  • Profiplane für perfekten Schutz
  • aus belastbarem PP/PE-Gewebe, sortenrein
  • mit verstärkten Ecken und Rändern
  • 50 cm Ösenabstand
  • UV-stabilisiert, beidseitig beschichtet, wasserfest und abwaschbar
  • schimmelresistent, unempfindlich gegen Bakterien und Chemikalien
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente