Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOOR Gewebesack 60x105cm 3-er Set mit Kopfsaum aus Jute

Artikelnummer
Z19838588
EAN
4013198610537
Herstellernummer
070601053PRN
Marke
NOOR
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
6,21 € 5,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19838588
EAN
4013198610537
Herstellernummer
070601053PRN
Marke
NOOR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungTragkraft 50 kg
Bezeichnung3er Set
Breite1050.000 Millimeter
Bruttobreite270.000 Millimeter
Bruttogewicht8.000 Kilogramm
Bruttohöhe90.000 Millimeter
Bruttolänge360.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307315
Gewicht8.000 Kilogramm
Größe60x105 cm
Internet BildunterschriftGewebesack
Länge600.000 Millimeter
Werks-Nr.070601053PRN
Zolltarifnummer63051090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

NOOR
Gewebesack
  • Jutesäcke
  • 3er Set
  • SB verpackt
  • mit Heraklesnaht
  • verwendbar als Pflanzenschutz gegen Kälte und Frost
  • auch als Dekomaterial verwendbar
  • ideal auch zur Lagerung und Aufbewarung von Getreide, Kartoffeln, Obst und Nüssen
  • mit Kopfsaum
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account