Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOOR Raschelsäcke 50x80cm, 10er Pack Tragkraft: 25kg

Artikelnummer
Z19793712
EAN
4013198265089
Herstellernummer
026508010RAO
Marke
NOOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19793712
EAN
4013198265089
Herstellernummer
026508010RAO
Marke
NOOR

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungTragkraft 25 kg
Bezeichnung10 Stück
Breite500.000 Millimeter
Bruttobreite350.000 Millimeter
Bruttogewicht7.000 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge220.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307320
Farbegelb
Gewicht7.000 Kilogramm
Internet BildunterschriftRaschelsack, Lieferung ohne Inhalt
Länge800.000 Millimeter
MaterialPE/PP-Gewebe
Maße80x50 cm
ProduktausführungGartensack
Werks-Nr.026508010RAO
Zolltarifnummer63053310
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Raschelsäcke
  • für Obst und Gemüse
  • aus haltbaren, extrem strapazierfähigen PP/PE-Bändchen
  • luftdurchlässig
  • recycelbar und umweltfreundlich
  • ideale Mehrweg-Säcke für ihr Erntegut
  • zur schonenden Lagerung
  • Inhalt: 10 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente