Elba ELBA Laptoprucksack Original/100402218 schwarz

Artikelnummer: Z00012787
EAN: 5705467051767
Herstellernummer: 100402218
Elba ELBA Laptoprucksack Original/100402218 schwarz
Brutto Set-Preis 86,18 € Netto 72,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• strapazierfähige Notebookrucksack bietet höchsten Tragekomfort durch gepolsterte Tragegurte und einen geposterten Rücken • innenliegendes, gepolstertes Laptopfach und verschiedene Netzfächer für Ihre Kleinteile und Reißverschlussfächer für Ihre Dokumente • geeignet für Notebooks der Größe 39,6 cm (16 Zoll)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 33 x 43 x 17 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]