HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Flexible Lampe 1978-2 · l: 290 mm

Artikelnummer: Z00353289
EAN: 4000896193776
Herstellernummer: 1978-2
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Flexible Lampe 1978-2 · l: 290 mm
UVP: 49,21 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 35,46 € VE 1 Stück Netto 29,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Ausleuchten von schwer einsehbaren Arbeitsbereichen
  • Leistungsstarke Handleuchte mit biegsamer Leuchtenführung
  • Aluminium-Gehäuse
  • 5 mm Nichia LED
  • Mit Magnet an der Unterseite
  • Mit Befestigungsclip
  • Schwanenhalslänge: 166 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 290.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen