Mag2 LED Handleuchte 2 LEDs Scangrip

Artikelnummer: Z00308165
EAN: 5708997350096
Herstellernummer: 03.5009
Mag2 LED Handleuchte 2 LEDs Scangrip
Inkl. Steuern: 56,89 € VE 1 Stück Netto 47,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-LED-Handleuchte MAG2 Ausführung: Robustes Kunststoffgehäuse, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei starke integrierte Magnethaltern sowie am Lampenfuss ein Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Mit 2 Hochleistungs-LEDs, 50% heller als herkömmliche LEDs und einem Lichtstrom von 1200/300 lux. Natürlich, weißes Licht für eine gute Farberkennung. Lieferung inkl. 2100 mAh Lithium-Ionen-Akku 3,7 V (MAG2). Attribute: Brenndauer Hauptlicht/Punktlicht: 5/24 h, Länge: 250 mm, LEDs Hauptlicht/Punktlicht (Stk.): 2/5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brenndauer Hauptlicht/Punktlicht h 5/24
LEDs Hauptlicht/Punktlicht (St.) 2/5
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen