Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOVUS Belegefach CopySwinger IV anthrazit Schalenset, B4, 4 Stück, Kunststoff, M

Artikelnummer
Z21669551
EAN
4009729018620
Herstellernummer
720+4005+000
Marke
NOVUS
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
109,98 € 92,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669551
EAN
4009729018620
Herstellernummer
720+4005+000
Marke
NOVUS

Technische Daten

Ausführungmit 4 Ablageschalen
Farbeanthrazit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Belegefach NOVUS CopySwinger IV anthrazit Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff, Metall. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 4 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 500 x 410 mm. Lieferung mit Universalzwinge 1 (18-74 mm). Farbe: anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account