Rückwärtssenker 180°, für WSP CC.. 30 - 06 mm

Artikelnummer: Z00420870
EAN: 4250284764716
Rückwärtssenker 180°, für WSP CC.. 30 - 06 mm
Inkl. Steuern: 163,64 € VE 1 Stück Netto 137,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rückwärtssenker 180°, für Wendeschneidplatten CCMT..

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzuführung. Anwendung: Zum rückwärtigen Ansenken von Bohrungen.

* Ohne IK.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP CCMT 060204
dh6 (mm) 20
Ersatzteile Schlüssel: 1927700560
Ersatzteile Spannschraube: 1927700490
D1 mm 25
Ø (mm) 30
Ø min. (mm) 19,0
Größe (mm) 30 - 06
l2 mm 77
L3 mm 65
l1 mm 92
L mm 142
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen