Rückwärtssenker 180°, für WSP CC.. 43 - 09 mm

Artikelnummer: Z00420874
EAN: 4250284764754
Rückwärtssenker 180°, für WSP CC.. 43 - 09 mm
Inkl. Steuern: 220,33 € VE 1 Stück Netto 185,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rückwärtssenker 180°, für Wendeschneidplatten CCMT..

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzuführung. Anwendung: Zum rückwärtigen Ansenken von Bohrungen.

* Ohne IK.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP CCMT 09T304
dh6 (mm) 32
Ersatzteile Schlüssel: 1927700565
Ersatzteile Spannschraube: 1927700500
D1 mm 40
Ø (mm) 43
Ø min. (mm) 30,0
Größe (mm) 43 - 09
l2 mm 103
L3 mm 95
l1 mm 123
L mm 183
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen