Rückwärtssenker 180°, für WSP CC.. 53 - 12 mm

Artikelnummer: Z00420876
EAN: 4250284764778
Rückwärtssenker 180°, für WSP CC.. 53 - 12 mm
Inkl. Steuern: 231,22 € VE 1 Stück Netto 194,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rückwärtssenker 180°, für Wendeschneidplatten CCMT..

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzuführung. Anwendung: Zum rückwärtigen Ansenken von Bohrungen.

* Ohne IK.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP CCMT 120404
dh6 (mm) 40
Ersatzteile Schlüssel: 1927700570
Ersatzteile Spannschraube: 1927700505
Ø (mm) 53
Ø min. (mm) 36,0
Größe (mm) 53 - 12
L3 mm 110
l1 mm 140
L mm 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen