Quality Brand Vor- und Rückwärtssenker VHM Alcrona, Werksnorm, 45°/90°, Ø 6,0 mm

Artikelnummer: Z00417263
EAN: 4250284706402
Quality Brand Vor- und Rückwärtssenker VHM Alcrona, Werksnorm, 45°/90°, Ø 6,0 mm
Brutto Set-Preis 38,13 € Netto 32,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Vor- und Rückwärtssenker 45°/90°, 4 Schneiden - Werksnorm

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten und Anfasen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 2
Gesamtlänge 100 Millimeter
Z 4
Schaft-D h6 mm 6,0
D3 mm 3,7
Ø 6,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]